{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | VM | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | CCMT 120404 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 260 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/U | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend |
| Artikelnummer | 260158 HB7120-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515060912 | |
| Herstellernummer | 260158 HB7120-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |