• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Standaard manometer, stalen behuizing, G 1/4 onder, -1/0, 0 bar, Ø 63

Artikelnummer: 101786

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Manometer
Draadaansluiting G1/4 inch
Weergavebereik max. 0 bar
Lengte 63 mm
Breedte 63 mm
Materiaal behuizing staal
Materiaal glas kunststof
Diameter schijf 63 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101786
EAN/GTIN 4047322107105

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer met stalen behuizing, enkele schaal in bar, aansluiting radiaal onderaan, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Buisveermanometer in standaarduitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: Plaatstaal
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 111,10
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. bar: -1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,05 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm

Downloads en documenten