Měřicí tyč GR 500

Artiklové číslo: 0601094600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 5 m
Materiál Hliníková slitina
Celková délka 5 000 mm
Ohebné/pružné ne
Nerez ano
Třída přesnosti EG 3
Druh produktu Měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601094600
EAN / GTIN 4059952636801
Číslo výrobce 0601094600
L-číslo L00620 107450
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Měřicí tyč GR 500, pro všechna měření výšky podlahy, robustní, vysoce kvalitní hliníkový profil, rozšiřitelný až do 5 m , pro použití i v extrémních podmínkách

Charakteristika:

  • Délka: 5,0 m
  • Libela: ne
  • Jednotky měření: m /cm
  • Materiál: Hliník
  • Části: 5