{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet, | 2 | |
| Nabíjecí proud max. | 16 A | |
| Minimální nabíjecí napětí | 18 V | |
| Nabíjecí napětí max. | 18 V | |
| Indikátor úrovně nabití | Světelný symbol | |
| Vlastnosti | Možnost programování | |
| Označení výrobce | EXAL18V2-320 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Druh produktu | Nabíječka |
| Katalogové číslo | 073866 EXAL18320 | |
| EAN / GTIN | 4053423256826 | |
| Číslo výrobce | 1600A02YG5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |