{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Přípojka | výstup | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Rádio | |
| Rozhraní | Bluetooth; USB | |
| Délka | 213 mm | |
| Šířka | 145 mm | |
| Výška | 333 mm | |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Katalogové číslo | 073960 4933493530 | |
| EAN / GTIN | 4058546484019 | |
| Číslo výrobce | 4933493530 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |