{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Označení výrobce | EXSA18V-32 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Délka zdvihu | 32 mm | |
| Počet zdvihů min. | 0 min-1 | |
| Počet zdvihů max. | 3 000 min-1 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; plast; ocel | |
| Hloubka oddělování max., ocel | 175 mm | |
| Hloubka oddělování max., dřevo | 230 mm | |
| Vlastnosti | Softgrip; Bezkartáčový motor; Vícestupňové nastavení rychlostí; s LED; Plynulá regulace zdvihů; Výměna nástroje bez použití nástroje; Ochrana proti přetížení | |
| Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje | SDS | |
| Druh produktu | Mečová pila | |
| Hmotnost celkem | 3,66 kg | |
| Vibrace podle EN max. | 10 |
| Katalogové číslo | 078214 EXSA18V32 | |
| EAN / GTIN | 4053423340983 | |
| Číslo výrobce | 06016A8109 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com |