{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 3 V | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Doba provozu | 1 500 h | |
| Řada | optrel® sphereX quattro | |
| Délka zorného pole | 101 mm | |
| Šířka zorného pole | 65 mm | |
| Čas přepínání tmavých na světlé min. | 50 ms | |
| Čas přepínání tmavých na světlé max. | 2 000 ms | |
| Čas přepínání světlých na tmavé min. | 0,17 ms | |
| Úroveň ochrany tmavá min. | 5 | |
| Úroveň ochrany tmavá max. | 13 | |
| Úroveň ochrany světlá | 3 | |
| Označení výrobce | optrel® sphereX quattro | |
| Klasifikace podle EN 379 | 16321 OS W3.0/5-9 /9-13 V1 + TIG | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Maska pro svářeče | |
| Vlastnosti masky | Flexibilní nosní třmen | |
| Obsah | 1 ks | |
| Velikost Unisex | onesize |
| Katalogové číslo | 097901 QUATTRO | |
| EAN / GTIN | 7640429874542 | |
| Číslo výrobce | 1006.580 |