Mokasíny, LIAM o ESD, bílá, S2 FO SR, vel. 47

Artiklové číslo: 0RV20232-47
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0RV20232-47
EAN / GTIN 8033546514146
Číslo výrobce 0RV20232-47
Výrobce/odpovědná osoba U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Popis

Popis:

  • Bílá bezpečnostní bota s třídou ochrany S2 FO SR jako nazouvací bota, velmi pohodlná a lehká, ideální pro průmyslový a chemický sektor.
  • Svršek z vodoodpudivého mikrovlákna s nubukovým efektem.
  • Bezpečnostní bota s inovativní PU podrážkou nové generace, díky které je bota obzvláště lehká.
  • Oděruvzdorná, olejoodpudivá a antistatická podešev.
  • Nová samomodelující se, anatomická a antibakteriální stélka U-Power Original a ultra prodyšná podšívka vzduchového tunelu WingTex zajišťují zdraví nohou a dlouhotrvající pohodu.
  • Pohodlná a lehká bezpečnostní obuv s hliníkovou tužinkou AirToe pro ženy a muže ve velikostech 35 až 48.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku