Sada pro přestavbu na pilu Stockade pro šavlovité pily

Artiklové číslo: 12206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12206
EAN / GTIN 0616026122062
Číslo výrobce 12206
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Pila Stockade 12205 a sada pilových kotoučů 90933, která obsahuje po jednom kuse každého z kotoučů zobrazených vpravo (celkem šest kusů).
  • Pilové kotouče mají široké spektrum použití při zpracování kovu, sklolaminátu, dřeva a dalších materiálů.
  • Nespočetné množství možností použití na dřevě, kovu, kompozitních materiálech, sklolaminátu a dalších materiálech.
  • Bezpečnostní aretační páčka je součástí standardní výbavy; výfuk vzadu.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 38 mm
  • Délka (mm): 254 mm
  • Šířka (mm): 127 mm
  • Hmotnost (kg): 1,47 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost