NTS (s blistry), 1 kus

Artiklové číslo: 1434029
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Hand-Blindniet-Setzgerät NTS
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka L 275 mm
Hmotnost 0,48 kg
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1434029
EAN / GTIN 5013656030029
Číslo výrobce 1434029
L-číslo L70291 100059
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Ruční nástroj pro osazování slepých nýtů NTS (s blistry)

Pracovní rozsah
  • Zpracovává slepé nýty do Ø 5 mm v hliníku a Ø 4 mm v oceli a nerezové oceli.
Technické údaje
  • Hmotnost: 480g
  • Celková délka: 275 mm
  • Zdvih přístroje: 8 mm
Vybavení
  • Ústí: 10/18, 10/24, 10/27 a 10/32
  • 1 montážní klíč, návod k údržbě se seznamem náhradních dílů
Výhody
  • Kryt kleští z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku
  • Kované ocelové stopky kleští
  • Úzká hlava kleští pro těžko přístupná místa nýtování
  • Otevírací pružina pro automatické vysunutí trnu
  • Ergonomické přední rukojeti

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku