Drážkovací fréza PolyMILL P1210

Artiklové číslo: 171922
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171922
EAN / GTIN 04255911740019
Číslo výrobce 171922
L-číslo L10250 30
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 2, šířka řezu A [palce] 0,079, šířka DIN [mm] , hloubka řezu S max [mm] 1,2, úhel čela 6°, typ PolyMILL P1210, L P1 [mm] 3,75, L P2 [mm] -, počet břitu 3, velikost PolyMILL P12, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku