Drážkovací fréza PolyMILL P2022 s přímým ozubením

Artiklové číslo: 171959
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 171959
EAN / GTIN 04255911742464
Číslo výrobce 171959
L-číslo L10250 7
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 2, šířka řezu A [palce] 0,079, šířka DIN [mm] , hloubka řezu S max [mm] 5, úhel čela 6°, typ PolyMILL P2022, L P1 [mm] 5, počet břitu 6, velikost PolyMILL P20, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC