Závitová frézovací deska PolyMILL P2524 60°

Artiklové číslo: 172151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 172151
EAN / GTIN 04255911742778
Číslo výrobce 172151
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 4,233, závit na palec 6, rozsah závitu UNC 1 3/8 - 1 1/2, průměr řezné hrany D [mm] 24, typ PolyMILL P2524, počet řezných hran 6, úhel střihu 6°, L P1 [mm] 4,05, L P2 [mm] 3,275, t [mm] 2,454, velikost PolyMILL P25, profil závitu 60°, norma závitu ASME B 1.1, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, informace nevhodné pro frézovací těleso 174314

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku