Pilový list pro přímočaré pily BIM kov <133 mm 5 ks

Artiklové číslo: 1991591
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Technické údaje

Zubů na palec 14
Provedení zubů Lichoběžníkový zub
Pevnost materiálu min. 2,4 mm
Pevnost materiálu max. 76,2 mm
Druh produktu Pilové listy pro děrovky
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 133 mm
Výška čepele 10 mm
Pevnost lištu 0,9 mm
Vhodnost materiálu kov
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1991591
EAN / GTIN 885363176247
Číslo výrobce 1991591
L-číslo L51190 225
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Technologie POWER BLAST® prodlužuje životnost čepele
  • Vysokorychlostní trysky podél břitu činí čepel odolnější a odolnější proti zlomení
  • Dlouhá životnost
  • Patentovaná technologie T2™ pro rychlé a efektivní řezání do různých kovů
  • Odolná proti zlomení
  • Bi-metalová technologie činí čepel pružnou pro delší životnost

Obsah:

5 kusů