KULIČKA Z KARBIDU 1/16″

Artiklové číslo: 19BAA507
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19BAA507
EAN / GTIN 4946368511450
Číslo výrobce 19BAA507
L-číslo L40950 542
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo penetrační tělo pro testování tvrdosti Rockwell. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí mít vnikací tělísko dokonalou kvalitu. Proto se používá. Mitutoyo. Pouze těla pronikající diamantem od nejzkušenějších dodavatelů. Přístroj vnikací tělísko se používá v kalibračních laboratořích s nejvyšším standardem. DAkkS. -Akreditační orgán kalibrován, akreditován po. ISO 17025. a s touto sledovatelností. PTB. Neustálý další vývoj našich kalibračních partnerů zajišťuje nepřekonatelnou úroveň kvality. Rockwell Diamond penetrant těla mají. DAkkS. -Kalibrační certifikáty. DIN EN ISO 6508-2. a/nebo. ASTM E18. Jako volitelné vybavení je k dispozici funkční zkouška, která ověřuje použitelnost vstupu do různých hloubek průniku při různých zkušebních silách. Držáky těla pronikající kuličkou jsou od. Mitutoyo. A jsou dodávány bez kalibračního certifikátu pro míč obsažený. Kalibrovanou kouli objednávejte samostatně. Funkční testování je k dispozici v na poptávku. Pokud nemůžete najít to, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Popis: Náhradní Rockwellova karbidová kulička ∅ 1,5875 mm 1/16”, bez kalibračního certifikátu. 1 ks
  • Velikost / rozměr: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibrace: bez
  • Průměr koule mm: 1,5875
  • Průměr koule palec: 1/16″
  • Materiál: tvrdokov
  • Metoda: Rockwell
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Typ: Náhradní karbidová kulička