Oddělovací deska PolySAW PS16 8° sklon D 63

Artiklové číslo: 204275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 204275
EAN / GTIN 04255911745243
Číslo výrobce 204275
L-číslo L10260 100573
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 1,5, průměr řezu D [mm] 63, hloubka řezu S max [mm] 18,5, oblast použití univerzální ≤54HRC, typ PolySAW PS16, L P1 [mm] 6, počet řezných hran 24, informace se sklonem 8°, úhel tříbení 10°, povlak Tinamatic, substrát FKN