Pevné centrovací hroty, MK 4, podobné DIN 807, plná špička s odnímatelnou maticí

Artiklové číslo: 249577
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 249577
EAN / GTIN 4019208067353
Číslo výrobce 249577
L-číslo L30270 7
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Plná špička, prodloužená, s odjišťovací maticí.
  • Verze s přesností souososti 0,003 mm nebo vyšší jsou k dispozici na vyžádání.

Technické vlastnosti:

  • Centrovací hrot, kalený a broušený

Oblasti použití:

  • K protilehlému upnutí obrobků na soustruzích s koníkem a bruskách.

Výhody:

  • Vysoká odolnost proti opotřebení díky použití nástrojové oceli nebo vložky z tvrdokovu
  • Vysoká nosnost a tuhost, protože hroty jsou vyrobeny z jednoho kusu

Další informace:

  • Pevné centrovací hroty, upínání MK 4, podobné normě DIN 807, plný hrot s odtahovací maticí a vnitřním šestihranem, s prodlouženým hrotem Materiál: WS

Charakteristika:

  • Odvítací závit: M36x1,5
  • Upínač: 4 mm
  • Nepodepřená délka: 84 mm
  • Průměr karbidu: 14 mm
  • Průměr kužele: 31 267 mm
  • Průměr hrotu: 31,6 mm
  • Hmotnost: 1285g
  • Délka: 186,5 mm
  • Maximální excentricita: 0 005 mm
  • Rozměr klíče: 27