{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Trubka vnější průměr OD | 7 mm | |
| Vhodný upínač nástrojů | PSC 50 | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Rozměr závitu | M16×1,5 | |
| Délka závitu | 15 mm | |
| Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu | |
| Celková délka | 29,5 mm | |
| S připojovacím závitem | ano |
| Katalogové číslo | 309886 50 | |
| EAN / GTIN | 4070445185057 | |
| Číslo výrobce | PS5.ER1.017.030 |