Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

4čelisťové soustružnické sklíčidlo s klínovou tyčí ROTA-M-flex 2+2, Vnější průměr: 1200mm

Artiklové číslo: 313101 1200

Vyberte variantu a množství

Vnější průměr (mm) Cena za pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313101 1200
EAN / GTIN 2050002053014
Číslo výrobce 1446777
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

4čelisťové ruční sklíčidlo spojuje výhody a funkce 2-, 3- a 4čelisťových sklíčidel a je extrémně flexibilní pro použití na soustruzích, frézkách a frézovacích soustružnických centrech. Díky protilehlým dvojicím čelistí spojeným systémem hnacího prstence jsou obrobky upnuty centrovaně a pomocí kyvadlového mechanismu se zabraňuje nadměrné upínací síle. Vyrovnávací mechanismus rovněž umožňuje centrované upnutí tenkostěnných obrobků. Při stacionárním použití se musí upínání provádět pomocí konzolových nebo adaptérových desek.
  • Upínání kruhových, kubických a geometricky nepravidelných obrobků.
  • Utěsněné provedení – vhodné i pro litinové a kované díly.
  • Vizuální indikační kolík pro zajištění procesně spolehlivého upnutí obráběného dílu.
  • Lze použít i jako 2čelisťové upínací sklíčidlo.
  • Lze použít jako svěrák s pevnými čelistmi.
  • Monolitické provedení se sníženou hmotností.

Rozsah dodávky:

Drážkové kameny resp. upevňovací šrouby a upínací klíč.

Poznámka:

Upínací čelisti nejsou součástí dodávky. K dodání na vyžádání.