Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 45-65

Artiklové číslo: 319887 45-65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce BMT-Bohrstangenhalter
Typ stopky 4hran
Tvar hlavy 4hran
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Provedení nástroje Plná ocel
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319887 45-65
EAN / GTIN 4069515004664
Číslo výrobce 319887 45-65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)
  • Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10
  • EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
  • Haas: ST-10/15Y (BMT45)
  • Hardinge: H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
  • Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)
  • Smec: PL1600 (M/MC)
  • Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
  • Takamaz: XYT-51 (BMT45)
  • Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
  • Tornos: SwissDECO 36 TB

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Ke stažení & dokumenty