{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Držák | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Označení řezné destičky | DC.. 11T3.. | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupně | |
| Celková délka L | 74 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr hřídele Ds | 40 mm | |
| Postupy obrábění | vnější soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 |
| Katalogové číslo | 320331 40/11HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039872 | |
| Číslo výrobce | PS4.KDB.LJA.050-HP |