Zkušební závaží 367-01, třída OIML M3, jmenovitá hodnota 1 g, tvar knoflíku, jemně soustružená nerezová ocel

Artiklové číslo: 367-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr 1 mm
Druh produktu Zkušební kalibr
Hmotnost 0,001 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 367-01
EAN / GTIN 4045761257207
Číslo výrobce 367-01
L-číslo L40250 102727
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Beschreibung:

  • Prüfgewicht 367-01, OIML-Klasse M3, Nennwert 1 g, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku