Sada SwissGrip Evo Allrounder s vyměnitelnými čepelemi v kompaktním pouzdře z umělé kůže – 31 nástrojů v jednom

Artiklové číslo: 38515.
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 38515.
EAN / GTIN 7610733299003
Číslo výrobce PB 38515.
L-číslo L60060 101457

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip Evo, sada s vyměnitelnými čepelemi, v kompaktním pouzdře z umělé kůže – 31 nástrojů v 1
  • pro všechny běžné šrouby s drážkou, Phillips, Pozidriv, Torx® a s vnitřním šestihranem
  • Univerzální sada nářadí pro práci i volný čas
  • s vyměnitelnými čepelemi PB 215 a PB 53, s "Klikněte;-uzávěr
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • SwissGrip Evo pro větší, štíhlejší teleskopická rukojeť pro menší šrouby
  • Optimalizovaný tvar rukojeti pro maximální přenos síly a bezkonkurenčně vysoký točivý moment
  • Nejvyšší ergonomie SwissGrip Evo zajišťuje snadnou práci bez únavy.
  • protiskluzové a s dobrou přilnavostí – pro bezpečné a přesné použití za všech podmínek
  • vnitřní jádro ze 100% recyklovaného materiálu, vnější jádro s podílem recyklovaného materiálu, pro maximální životnost
  • moderní 3-komponentní materializace: chemicky a mechanicky vysoce odolný, udržitelný, odolný
  • 31 profesionálních kvalitních nástrojů na minimálním prostoru, včetně čtvercového šídla a fázového testeru 200–250 VAC nebo LED fázového testeru 100–250 VAC