Příslušenství pro ALUMASTER, karbidové destičky Ø 8 mm HICOAT

Artiklové číslo: 4007220156889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220156889
EAN / GTIN 4007220156889
Číslo výrobce 22000028
L-číslo L51140 1066
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • S potahem HICOAT

Popis:

V kombinaci s inovativními nástrojovými systémy PFERD TOOLS se speciálně vyvinutý systém vyměnitelné břitové destičky vyznačuje dlouhou životností a nejlepším výkonem při odstraňování. Sada břitových destiček pro vysokorychlostní disk ALUMASTER. vyměnitelné břitové destičky má povlak HICOAT.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 5 kusů
  • Vhodné pro metrické Ø: 49 mm
  • Provedení: S potahem HICOAT
  • Ø vnější metrika: 8 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Hliníkové slitiny tvrdé