Digitální posuvné měřítkoTWIN-CAL, 150 mm S ovládacím kolečkem a vysílačem TLC-BLE Bluetooth®, Délka: 150mm

Artiklové číslo: 405560 150
Sleva
4 747,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; TESA Link Connector TLC
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada TWIN-CAL
Označení výrobce Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Jemné nastavení ano
Hnací válec ano
Aretace Stavěcí šroub
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405560 150
EAN / GTIN 2050002080973
Číslo výrobce 00511019

Popis

Provedení:

S hnacím kolečkem.
Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS, integrované připojení TLC pro přenos dat. Kompletní ochrana proti kapalinám. Plášť s ocelovou ochrannou destičkou a povrch „Soft Touch“.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.