{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ ventilátoru | Axiální ventilátor | |
| Průtok vzduchu max. | 5 775 m3/h | |
| Doba provozu | 9 | |
| Druh produktu | Ventilátor | |
| Funkce | Vyfukování | |
| Stupeň | 3 |
| Katalogové číslo | 4933492110 | |
| EAN / GTIN | 4058546414771 | |
| Číslo výrobce | 4933492110 | |
| L-číslo | L00800 5105 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |