Jednořadý kulatý kartáč ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka kartáče: 200X16mm

Artiklové číslo: 570300 200X16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Stříbrná
Široký lem L3 16 mm
Výška lemu H1 33 mm
Průměr kartáče D1 200 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 16 mm
Průměr otvoru lze vyvrtat až do max. 80 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570300 200X16
EAN / GTIN 4017359147245
Číslo výrobce 360161
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Ke zdrsňování, čištění, odstraňování rzi a okují atd. Jednořadé kartáče mohou být sdružovány a montovány na válce s variabilní šířkou. Pro individuální použití na bruskách.