{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková výška | 85 mm | |
| Celková šířka | 180 mm | |
| Celková hloubka | 310 mm | |
| Tvar vážicí desky | kulatý | |
| Průměr vážicí desky | 106 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Materiál pouzdra | Hliník. | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Rozsah vážení max. | 300 g | |
| Rozlišitelnost | 0,001 g | |
| Výška číslic | 21 mm | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Rozhraní | Bluetooth; RS 232 C; USB | |
| Druh produktu | přesná váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | gram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnost | 2,4 kg |
| Katalogové číslo | 572-31 | |
| EAN / GTIN | 4045761356832 | |
| Číslo výrobce | 572-31 | |
| L-číslo | L40250 2293 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |