Litinová nádoba na olej s pumpičkou, 300 ml

Artiklové číslo: 6390520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Výška nádob a zásobníků 70 mm
Druh produktu Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky Ocel
Objem 300 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6390520
EAN / GTIN 4010886639054
Číslo výrobce 6390520
L-číslo L60160 4581
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Robustní litinová konstrukce s čerpadlem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 135 mm
  • Celková výška [mm]: 70 mm
  • Celková délka [mm]: 330 mm
  • Litr: 0,3
  • Pinta: 5/8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez