3M™ 92-EP 641-1 QTIII ukončovací sada, 1 vodič, 6/10 kV vnitřní, 1 x 400-630 mm²

Artiklové číslo: 7000099450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada QTIII
Označení výrobce 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss; Endverschlussgarnitur
Obsah 3 ks
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099450
EAN / GTIN 08712403576007
Číslo výrobce 7000099450
L-číslo L01130 110039
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Koncovka kabelu 3M™ QTIII pro smršťování za studena je vhodná pro systémy napájecích kabelů z polymeru. Naše sady pro zakončení kabelů jsou určeny pro kabely stíněné měděným vodičem v souladu s normou HD 620 (IEC 60502) a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Jsou vybaveny prefabrikovanou smršťovací koncovkou kabelu, která umožňuje rychlou a snadnou instalaci na mnoho typů a velikostí kabelů. Provozní teplota se pohybuje od -20°C do 50°C. pro instalaci není třeba žádné teplo/plamen ani nářadí. Koncovka kabelu 3M™ QTIII pro smršťování za studena splňuje a překračuje požadavky evropské normy CENELEC HD 629,1 a IEC 60502-4.

Výhoda:

  • Určeno pro použití s polymerovými napájecími kabely
  • Široká škála aplikací s kabely od 50 do 630 mm²
  • Rychlá a snadná instalace v teplotním rozsahu -20 °C až 50 °C.
  • Pro instalaci není nutné žádné teplo/plamen ani nářadí
  • Rychlejší a snadná instalace díky integrovanému těsnicímu tmelu
  • Sada pro 3 fáze