Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max, ⌀ × celková délka: 14X340mm

Artiklové číslo: 789200 14X340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače SDS-Max
Průměr břitu, min. Dc min. 14 mm
Celková délka L 340 mm
Užitná délka L1 200 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 200 mm
Směr šroubovice pravý
Je třeba pilotní vrták ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789200 14X340
EAN / GTIN 4002395374106
Číslo výrobce 4932352752
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.
Ostřejší zahnutý hrot: Přesnější vrtání, žádné prokluzování po povrchu, agresivnější do železobetonu a vyšší rychlost vrtání. Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy. Velké odváděcí prostory pro rychlé odvádění vyvrtaného materiálu a snižování tření.
Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od ⌀ 16 mm.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Poznámka:

Při délce >500 mm předvrtat minimálně 150 mm hluboko pomocí krátkého vrtáku (přednostně stejný  ⌀ ).