Sekáč na spáry plochý oválný, 80 mm

Artiklové číslo: 8723690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Technické údaje

Šířka břitu 80 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele kulatá
Celková délka 250 mm
Materiál Chrom-vanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8723690
EAN / GTIN 4010883872362
Číslo výrobce 8723690
L-číslo L60160 2022
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S širokou čepelí pro tmelení spár na stěnách, omítce, obkladech apod.
Vanadiová ocel
Po celé délce je tvrzená a pečlivě kalená
Indukční kalení nárazových hlavic.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Široké ostří
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 26 mm
  • Výška hřídele: 13 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 80,0 mm
  • Použití/aplikace: S širokým ostřím pro zapravování spár ve stěnách, omítce, dlaždicích atd.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty