{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | K | |
| Vhodné pro země | Dánsko | |
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Délka kabelu | 2 m | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá | |
| Délka kabelu | 2 m | |
| Materiál plášť kabelu | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Typ zástrčky | K | |
| Vhodné pro země | Dánsko | |
| Vypínač | ne | |
| Typ proudu | střídavý proud (AC) | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Provedení kabelu | Spirálový kabel | |
| Druh produktu | Síťový kabel |
| Katalogové číslo | 928640 DK/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406117580 | |
| Číslo výrobce | 923698 DK/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de |