Oddělovací deska PolyMILL P2537 8° sklon

Artiklové číslo: L10220 132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L10220 132
EAN / GTIN 4255911744635
Číslo výrobce 199281
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 2, průměr řezu D [mm] 37, hloubka řezu S max [mm] 11,5, oblast použití univerzální ≤54HRC, typ PolyMILL P2537, počet řezných hran 6, velikost PolyMILL P25, úhel úkosu 6°, alfa 8°, povlak Tinamatic, substrát FKN

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku