Obvodový frézovací nástroj PolyMILL P16 d h6 12HA L1=77,5

Artiklové číslo: L10260 100096
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L10260 100096
EAN / GTIN 4045197707246
Číslo výrobce 123590
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P16, průměr dříku d h6 [mm] 12, tvar dříku DIN1835/6535 HA (hladký dřík), velikost PolyMILL P16, hloubka řezu S max [mm] 5, d1 [mm] 12, L [mm] 122,5, L1 [mm] 77,5, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111656, šroub 143158, utahovací moment šroubu [Nm] 1,1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku