MM TS135-45D-06T05 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu pro zadní zkosené hrany

Artiklové číslo: L23910 108099
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L23910 108099
EAN / GTIN 7291075592771
Číslo výrobce 3452568

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, rozhraní Vlastnosti T05, hloubka řezu, max. (CDX) 1,75 mm, průměr řezu (DC) 13,5 mm, počet řezných hran (NOF) 6

Charakteristika:

  • Rozhraní Vlastnosti T05
  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,75 mm
  • Průměr řezu (DC): 13,5 mm
  • Šířka řezu (CW): 2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Úhel nastavení (KAPR): 135 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku