MM TS195-45D-06T08 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu pro zadní zkosené hrany

Artiklové číslo: L23910 108195
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L23910 108195
EAN / GTIN 7291075592795
Číslo výrobce 3452570

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, rozhraní Vlastnosti T08, hloubka řezu, max. (CDX) 2,55 mm, průměr řezu (DC) 19,5 mm, počet řezných hran (NOF) 6

Charakteristika:

  • Rozhraní Vlastnosti T08
  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,55 mm
  • Průměr řezu (DC): 19,5 mm
  • Šířka řezu (CW): 2,8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Úhel nastavení (KAPR): 135 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku