MM EBA080H05-3T05 IC08 Vyměnitelné frézy s tvrdokovovou kulovou hlavou se 3 břity pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: L23910 108616
Nový produkt
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L23910 108616
EAN / GTIN 7291075597110
Číslo výrobce 3426957

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 7,7 mm, vlastnosti rozhraní T05, maximální délka břitu (APMX) 5,5 mm, počet břitů (NOF) 3

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7,7 mm
  • Rozhraní Vlastnosti T05
  • Poloměr rohu (RE): 3,98 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 8 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 5,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 45 stupňů
  • Funkční délka (LF): 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku