Jednotka rozhraní POPROFINET pro displej EJ

Artiklové číslo: L40700 521
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40700 521
EAN / GTIN 4946368854113
Číslo výrobce 21HZA187
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Displej EJ byl vyvinut speciálně pro sekundární a automatizační průmysl a také pro použití v konvenčních měřicích místnostech. Displej nabízí následující výhody: Lze nakonfigurovat vícebodové měřicí systémy s maximálně 16 měřicími přístroji. Vzhledem k jejich velikosti lze displeje EJ instalovat uvnitř stroje na standardní lištu DIN. Jednotka rozhraní (prodává se samostatně) spravuje data a poskytuje funkce pro Smart Factory v oblastech IoT a M2M. DISPLEJ EJ lze použít jako samostatnou jednotku a byly vylepšeny prostorové požadavky pro montáž na příslušenství ve srovnání se stávajícími displeji LG. Snadné nastavení pomocí softwaru LG Quicksetup Tool (zdarma) (je vyžadována jednotka rozhraní USB).

Charakteristika:

  • Typ přípojky: Typ C
  • Auto MID: ANO (křížený a přímý kabel)
  • Přenosová rychlost: USB 2.0 plná rychlost (12 Mb/s)
  • Provozní teplota/vlhkost: 0°C až 50°C (20% až 80% relativní vlhkost, bez kondenzace)
  • Zásobování energií: Vstupní napětí: 10–27 V DC napájeno z displeje EJ, Maximální spotřeba proudu: Jednotlivé zobrazení EJ: 3 W nebo méně , Maximální konsolidace: 30 W nebo méně
  • Velikost / rozměr: 0,27 x 0,195 x 0,065 M
  • Průmyslové vstupy a výstupy: PROFINET RT (třída RT 1)
  • Komunikační linka: Kabel kompatibilní s TCP/IP (Cu) Cat5e a vyšší
  • třída shody: Třída B
  • Skladovací teplota/vlhkost: -10 °C až 60 °C (20 % až 80 % relativní vlhkosti, bez kondenzace)
  • Maximální přenosová rychlost: 100 Mb/s
  • Model: Rozhraní PROFINET
  • Normy: IEC 61158 / IEC 61784
  • Třída užitečného zatížení: Třída 3
  • verze protokolu: V2.35
  • Sériové rozhraní: RJ45 2 porty
  • Přenesená data: Údaje o aktuální hodnotě (bez jednotky, 32bitová data se znaménkem), výsledek posouzení tolerance

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku