Trapézová čepel, perforovaná

Artiklové číslo: L60130 5934
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60130 5934
EAN / GTIN 3148517705661
Číslo výrobce 844.TTL10
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vysoce odolný lichoběžníkový nůž
  • Speciálně navržený pro dokonalou kvalitu řezu při intenzivním použití
  • Ideální pro řezání silné lepenky, chladicích hadic, plastů, izolační pěny, teplem smrštitelných trubek, nylonové pásky, plastových trubek, těsnění
  • Dodává se v zásobníku s 10 čepelemi.

Charakteristika:

  • E [mm]: 0,65
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 60
  • [g]: 50

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku