Nastavitelný závitový klíč M3 - M8

Artiklové číslo: L60130 761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60130 761
EAN / GTIN 3148512066002
Číslo výrobce 831.1
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tělo z tlakového odlitku Zamak, čelisti broušené a kalené
  • povrchová úprava šedým lakem po kladivu

Charakteristika:

  • L [mm]: 180
  • max. Rozpětí [mm]: 2-8
  • min. Rozpětí [mm]: 2-8
  • s vnitřním závitem: M3->M7
  • [g]: 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku