Automatický důlčík s hrotem a ochranou ruky

Artiklové číslo: L60160 1810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
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
Technické údaje

Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60160 1810
EAN / GTIN 4010883872287
Číslo výrobce 8722880
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro ovládání jednou rukou
Automatické uvolnění úderu pomocí pružinového mechanismu
Plynulé nastavení síly úderu v rozmezí 60 - 130 N
S ochranou rukou 2-K pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Automatické uvolnění nárazu pomocí pružinového mechanismu (samonárazový)
  • Celková šířka [mm]: 34 mm
  • Celková výška [mm]: 34 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Materiál rukojeti: 2komponentní
  • Obsah (počet kusů): 1 tlg.
  • Materiál: vanadová ocel
  • Nominální šířka [mm]: 34 mm