Závitové měrky

Artiklové číslo: L60160 3177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibrační kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60160 3177
EAN / GTIN 4010886654972
Číslo výrobce 6549730
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

52 nožů
Pro metrické závity a závity Whitworth
Rozteč 0,25-6,00 mm / 62-4 rychlosti W

Charakteristika:

  • Počet listů: 8
  • Konstrukce: Rozteč 0,25-6,00 mm / 62-4 ozubená kola W
  • Celková šířka [mm]: 23 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 70 mm
  • Použití/aplikace: Pro metrické a Whitworthovy závity
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku