Držák nástrojů R/L. M5-M12 D.100 mm + očko

Artiklové číslo: L60160 5276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60160 5276
EAN / GTIN 4010886951996
Číslo výrobce 3126358
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se zapuštěným středicím okem - usnadňuje správné nastavení závitníku/vytahovače šroubů
Pro práci s vytahovači šroubů (č. 8551 a 8551 S) v těžko přístupných místech
Přepínatelné, pravotočivé a levotočivé otáčení
Posuvná křížová rukojeť
S dvoučelisťovým sklíčidlem pro uchycení čtyřhranných dříků
Celoocelové provedení, pochromované.

Charakteristika:

  • vhodné pro: Pro ovládání šroubových vytahovačů (č. 8551 a 8551 S) M5-M12
  • Celková šířka [mm]: 99 mm
  • Celková výška [mm]: 99 mm
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozsah upnutí (min.) [mm]: 8 mm
  • Rozsah upnutí (max.) [mm]: 4,6 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku