• Serviceartikler kan ikke bestilles alene, de skal tilføjes til den passende artikel.

Lasermærkning DMC-kode inkl. alm. tekst, Antal: 1

Art.-nr.: 029901 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Antal Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Produkttype signering/lasermærkning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 029901 1
EAN/GTIN 2050002122765

Betegnelse

Udførelse:

Lasermærkning er en meget præcis og holdbar proces til individuel mærkning af produkter og materialer. En kraftfuld multifiberlaser påfører en mærkning eller gravering direkte på overfladen - kontaktfrit og med maksimal nøjagtighed.
Processen er ideel til permanent mærkning af metal- og plastprodukter. Mærkningen er slidstærk, manipulationssikker og modstandsdygtig over for miljøpåvirkninger, hvilket betyder, at den ikke falmer eller slides af. Mærkning med en data-matrix-kode (DMC-kode) muliggør hurtig og sikker identifikation ved hjælp af en scanner. Den kompakte, todimensionelle kode gemmer oplysninger såsom serienumre eller produktdata. For at sikre, at indholdet af koden også kan forstås uden en læseenhed, er mærkes koden også med laser med almindelig tekst under eller ved siden af koden.

Anbefaling:

Lasermærkning er en effektiv og pålidelig løsning til præcis og holdbar mærkning af komponenter eller produkter. Mærkningernes høje holdbarhed betyder, at kvaliteten af mærkningen opretholdes på lang sigt.
Vi rådgiver dig gerne individuelt for at finde den optimale løsning til dine specifikke krav.

Bemærk:

Mærkning kun til måleudstyr op til en maksimal længde på 600 mm. Logo- eller Datamatrix-kode-mærkning fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter