338 Værktøj til klemrækker, 0.6 x 3.5 x 81 mm

Art.-nr.: 05008102001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 05008102001
EAN/GTIN 4013288225788
Producentnummer 05008102001
L-nummer L60020 5045
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk bevægelsesværktøj til fjederklemmer.
  • Via den bøjede klinge kan man let også bevæge fjederklemmer i el-kabinetter, som ikke kan nås med en lige klinge.
  • Klingen bliver hængende i klemmen, så man har begge hænder fri til at indføre kablet.
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Egenskab:

  • Grebslængde: 81 mm
  • Klingebredde: 3,5 mm
  • Klingebredde (i tommer): 9/64″ tommer
  • klangtykkelse: 0,6 mm
  • Klingediameter: 3,5 mm
  • Klingelængde: 81 mm
  • Klingelængde (i tommer): 3 1/8 tommer

Fordel:

  • Egnet til fjederklemmer med et kabeltværsnit på 2,5 til 4,0 mm2

Leveringsomfang:

  • 338 Værktøj til klemrækker, 0.6 x 3.5 x 81 mm

Downloads og dokumenter