Akku-patronpress GFP 18V-10

Art.-nr.: 06019N6000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Serie GFP 18V-10
Producentbetegnelse GFP 18V-10
Emballage Pap
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Energiforsyning akkudrevet
Materiale, slange Stål
Længde, slange 1.200 mm
Produkttype patronpresse
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Lynkobling
Udløsertryk maks. 689 bar
Egnet til patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019N6000
EAN/GTIN 4053423351217
Producentnummer 06019N6000
L-nummer L00620 107646
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akku-patronpresse, Bosch-fedtpressen GFP 18V-10 gør smøring nemmere. Med en praktisk pumpemodus kan du definere det nøjagtige antal pumpeslag samt den specifikke dosering, du har brug for. Smøringen foregår hurtigt, effektivt og uden besvær takket være 2 hastighedsindstillinger, der sikrer optimal tryk og gennemstrømning. Med den lange slange og den vinklede kobling kan du nemt smøre selv svært tilgængelige armaturer. Du kan desuden bruge enhver patron – GFP 18V-10 er kompatibel med alle gængse patronsystemer. Fedtpressen GFP 18V-10 er velegnet til smøring af alle typer bevægelige dele. Dette værktøj har et maksimalt driftstryk på 10.000 psi og en maksimal gennemstrømningsmængde på op til 320 g/min. Den er udstyret med en 1200 mm lang slange, en lige og en 90°-kobling samt en LED-lampe og leveres med en pumpemodus til præcis dosering. Pap

Egenskab:

  • Lydtrykniveau: 85 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 77 dB (A)
  • Opdel produktkategorierne: Akku-sprøjtepistol

Leveringsomfang:

  • Pap
  • Skulderrem
  • 90°-kobling