Lakmarkør SL100, Skriftfarve: BL

Art.-nr.: 085160 BL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
931 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SL.100
Skrivefarve blå
Form, spids kilespids
Strikketykkelse min. 2 mm
Strikketykkelse maks. 4 mm
Skrivematerialer lak
Egenskaber lugtfri; uV-bestandig; vandbestandig; lugtfri; uV-bestandig; vandbestandig; hurtigt tørrende; lugtfri; uV-bestandig; vandbestandig; hurtigt tørrende; lugtfri; uV-bestandig; vandbestandig
Indhold enkelt stykke
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085160 BL
EAN/GTIN 3660447100755
Producentnummer 31240620
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Lugtfri lak, rund spids. UV- og vandbestandig.
Til 2 - 4 mm brede markeringer.

Anvendelse:

Til skrivning af tekst og til mærkning af alle rene overflader.

Downloads og dokumenter