{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Farvetone, sort | Grafitsort | |
| Vævsprocent, bomuld | 39 % | |
| Vævsprocent, modakryl | 60 % | |
| Vævsprocent, kulfiber | 1 % | |
| Temperatur, normal vask | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Producentbetegnelse | Multinorm-Jacke WX3™ | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; kulfiber; modakryl | |
| Vævstæthed | 280 g/m2 | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | normal tørring i tørretumbler | |
| Strygning | moderat varm (<150°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Position, Brystlomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Lynlåsmateriale | Plastik | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| International størrelse, Unisex | L | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap; lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | antistatisk; forlænget ryg; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; stretch-indsats; vejrbeskyttende lynlås; åndbart | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091448 L | |
| EAN/GTIN | 5036108368440 | |
| Producentnummer | FR602BKRL | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |