{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | STAVANGER V GTX | |
| Producentbetegnelse | STAVANGER V GTX | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå | |
| Størrelse EU | 36 | |
| Vidde | normal bredde | |
| Køn | Herre | |
| Standard | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | glat læder | |
| Materiale, sål | perbunan (nitrilgummi) | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Stål | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | ja | |
| Sål med profil | ja | |
| Stige Grip | nej | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | snørebånd | |
| Hældæmpning | ja | |
| Vægtafhængig dæmpning | ja | |
| Egenskab, sko | Kuldebeskyttelse; varmebestandig sål; reflekterende | |
| Varmebestandig op til | 220 °C | |
| Kuldebeskyttelse op til | -20 °C | |
| Skaftudførelse | opad | |
| Produkttype | støvler |
| Artikelnummer | 092787 36 | |
| EAN/GTIN | 4044348691892 | |
| Producentnummer | STAVVGTXS3NB36P | |
| Producent/ansvarlig person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |